※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクター5/メイルエルボ白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05724862
品番
FS4-M5MLW
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状
メイルエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
SUS303
材質(ねじ部)
SUS303
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
14.8
寸法B(mm)
19
寸法C(Φmm)
10
二面幅H(mm)
10
寸法L(mm)
16
チューブ挿入長さ(mm)
12
色
白
質量(g)
5.1
トラスコ品番
313-7791
接続ねじ
M5X0.8