※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4164 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品] 05725003 4164 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品] 05725003

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番3 注文コード05725003 品番4164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色番など208種類から選べます 他の種類を見る

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

長さ(m)1000 番手#8 色番3 用途帆布、シート、厚地用ステッチ 仕様左撚り 適合19〜24号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)22 構成167dtex 2×3 強度(Nm)60.7
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05725764
2021-10-14
用途:
作業用資機材の補修作業で使用している資機材の補修
その他業種

作業で使用している資機材の補修、修復に工業用ミシンを用いている。

対象商品:
05724994
2021-01-12
用途:
布以外の縫製

中国製の八方ミシンで、皮革等の袋物を楽しんで
作っています。今回ゴムシートを縫おうとしたら
いままで使用していた#20のケブラー糸では、すぐに
切れて使い物になりませんでした。しかしこの糸では
ほとんど支障なく縫うことが出来助かりました。
針は#19以上が推奨との事でしたが、#18のままで、
縫えています。

2人が参考にしています
対象商品:
05725843
2021-08-25
用途:
革細工
その他業種

いつもこのメーカーの製品を利用しています。
価格の割には品質がいいと思います。

対象商品:
05725545
2021-03-09
用途:
レザークラフトのミシン縫い

地方で、近場に販売店が無いので、非常に助かります。

対象商品:
05725536
2019-12-16
用途:
革製品の縫製時
卸売・小売業

品質は高く、糸切り後のほつれもあまりありませんので次回の糸通しが楽です。

対象商品:
05724994
2019-11-18
用途:
生地縫製
製造業

本太番手は、一般店舗で取扱しておらず、また丈夫な点で使い勝手が良い。

対象商品:
05724994
2019-04-29
用途:
バッグなどの縫製
サンライズ防災株式会社 様 (建設業・工事業)

糸も強く撚りが戻ったりしないのでいつも使わせていただいています。
ステッチ用に#5の糸の色を増やして頂ければ使用してみたいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
05724976
2018-07-03
用途:
ロッドメイキング。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても巻きやすく良い糸です。
これからも竿の色によって色々な糸を買いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする