寸法A(mm)26.8
寸法B1(mm)48.7
寸法B2(mm)54.7
寸法C(Φmm)17
寸法E(mm)24.5
寸法L(mm)18.5
寸法P(mm)20.2
寸法R(mm)30.9
二面幅H(mm)17
適合チューブ外径D(Φmm)10
ねじ寸法TR1/4
材質(本体)真鍮/樹脂
質量(g)62.5
流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)-5〜+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05〜0.7
制御方向メーターイン
適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ
材質(ねじ部、ニードル部)金属
色(本体)白