曜日別特売
HJ12-19 ホースジョイント SELECTED BY MARINTEC 05726231

ホースジョイント

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1式
寸法(mm)12-19
12-19
6-8
6-10
6-13
6-14
6-15
6-16
6-19
8-10
8-12
8-14
8-15
8-16
8-19
10-13
10-14
10-15
10-16
10-19
10-'12
12-14
12-16
13-19
14-16
14-19
15-19
8-13
内容量1式注文コード05726231品番HJ12-19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

・ホース継手 (ステンレス)異径 ジョイント
・ストレート コネクタ カプラー アダプター
・ステンレス製で高耐久
・腐食・サビに強い
・異なる径をスムーズに接続
・サイズ変換ジョイント
・ネジのタイプ:メートル平行ねじ
・カラー:ステンレス

寸法(mm)
12-19
色
ステンレス
ねじの種類
メートル平行ねじ
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする