SELECTED BY MARINTEC
ホースジョイント
HJ3-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
05726240
品番
HJ3-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・3mmx6mm 316ステンレス鋼 ストレートコネクター
・タケノコジョイント
・車載燃料ホース用 ヒーター継手 5個入
仕様
【純量】7.33g/個【ブランド】LTWFITTING
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
6×3
色
シルバー
質量(g)
45.4
内径(Φmm)
両口:約6×3(1/4×1/8インチ)
仕上
外装/ステンレス鋼
使用流体
水 / 空気 / 油に適用です。
ねじ山
NPT
コネクタタイプ
ストレートホースコネクタ
数量(個)
5
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材