寸法A(mm)29.3
寸法B1(mm)52.5
寸法B2(mm)61.5
寸法C(Φmm)20
寸法E(mm)26.5
寸法L(mm)20.1
寸法P(mm)21.7
寸法R(mm)32.9
二面幅H(mm)19
適合チューブ外径D(Φmm)12
ねじ寸法TR3/8
材質(本体)真鍮/樹脂
質量(g)90
流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)-5〜+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05〜0.7
制御方向メーターイン
適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ
材質(ねじ部、ニードル部)金属
色(本体)白