※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

4167 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #5 1000m フジックス[縫製用品] 05727067 4167 キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #5 1000m フジックス[縫製用品] 05727067

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #5 1000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05727067 品番 4167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

長さ(m)1000 番手#5 色番402 用途帆布、シート、厚地用ステッチ 仕様左撚り 適合21〜26号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)29 構成560dtex 1×3 強度(Nm)120.3
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする