※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- ポリエステルスパン糸 #90 10000m フジックス[縫製用品] 05727128 - ポリエステルスパン糸 #90 10000m フジックス[縫製用品] 05727128

ポリエステルスパン糸 #90 10000m

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番403 注文コード05727128 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は色番など181種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

番手#90 長さ(m)10000 色番403 用途ロック用 仕様左撚り 適合9〜11号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)15 構成60s 1×2 強度(Nm)6.8
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05727103
2022-07-14
用途:
洋裁で縫城の端を始末する時に、ロックミシンで使用する
農・林・水産業

生地が厚い時ロック糸が切れる時がある
普通生地にはとても調子よく使える

対象商品:
05727112
2023-02-11
用途:
洋裁
その他業種

量をたくさん使うのでこのお値段はとても助かります。

対象商品:
05728205
2018-01-26
用途:
布のオーバーロック
製造業

布地の周りのオーダーロックに使用していますが、使い易いです!!

対象商品:
05728022
2019-02-27
用途:
アパレル製品の縫製

フジックスのミシン糸はすべりがよく切れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする