タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05727233 品番 FB12R-04SCW-I
参考基準価格(税別)¥1,687 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。

寸法A(mm)29.3 寸法B1(mm)56.5 寸法B2(mm)65.5 寸法C(Φmm)20 寸法E(mm)30.5 寸法L(mm)22.5 寸法P(mm)21.7 寸法R(mm)32.9 二面幅H(mm)21 適合チューブ外径D(Φmm)12 ねじ寸法TR1/2 トラスコ品番808-2712 材質(本体)真鍮/樹脂 質量(g)108 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5〜+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05〜0.7 制御方向メーターイン 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする