曜日別特売
- ポリエステルスパン糸 #90 10000m フジックス[縫製用品] 05727234

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- ポリエステルスパン糸 #90 10000m フジックス[縫製用品] 05727234
- ポリエステルスパン糸 #90 10000m フジックス[縫製用品] 05727234

ポリエステルスパン糸 #90 10000m

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番189注文コード05727234品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途ロック用番手#90長さ(m)10000色番189仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05727103
2022-07-14
用途: 洋裁で縫城の端を始末する時に、ロックミシンで使用する
農・林・水産業

生地が厚い時ロック糸が切れる時がある
普通生地にはとても調子よく使える

対象商品 : 05727112
2023-02-11
用途: 洋裁
その他業種

量をたくさん使うのでこのお値段はとても助かります。

対象商品 : 05728205
2018-01-26
用途: 布のオーバーロック
製造業

布地の周りのオーダーロックに使用していますが、使い易いです!!

対象商品 : 05728022
2019-02-27
用途: アパレル製品の縫製

フジックスのミシン糸はすべりがよく切れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする