※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品] 05728948 - ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品] 05728948

ポリエステルスパン糸 #90 5000m

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番1 注文コード05728948 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は色番など411種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

番手#90 長さ(m)5000 色番1 用途ロック用 仕様左撚り 適合9〜11号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)15 構成60s 1×2 強度(Nm)6.8
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05730174
2024-07-05
用途:
ロックミシン用
製造業

紫の糸は合う色がなかなかないので糸のバリエーションが多いのは助かります。

対象商品:
05728932
2024-04-30
用途:
洋服づくりのロックをする時に使います。
アールズ ハセガワ 様 (卸売・小売業)

以前から使用していますが、お安く買えて助かりました。

対象商品:
05728932
2020-10-07
用途:
趣味の縫い物に
その他業種

たっぷり巻の糸が安く購入できて満足です。通販だと送料対策とか理由付けができて買いやすいです。

対象商品:
05728914
2020-07-19
用途:
内職
製造業

初めて90番台の糸を購入しましたが、他の番台の同様の使いごこちで特に糸切れもなく、問題なく使用出来て満足であります。

対象商品:
05728914
2018-07-21
用途:
ロックミシンに使用
製造業

良い糸です。フジックスの糸はどれも好きです。
正しく使用していれば糸切れなども無いです。からみなどもなく、使いやすい。たっぷりの巻きでお買い得です。

対象商品:
05729203
2019-03-14
用途:
婦人服の縫製に使います
製造業

もともと使用している物なので、商品に問題はありません。注文してから、到着が早く助かります。これからも注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする