曜日別特売
FS8-00BUW タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー 千代田通商 05728956

タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじM16X1
内容量1個注文コード05728956品番FS8-00BUW
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!

形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)32.6二面幅H(mm)19チューブ挿入長さ(mm)13.7質量(g)27.6トラスコ品番309-5061接続ねじM16X1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする