※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
注文コード
05729297
品番
FS10-02MT
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状
メイルブランチティ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)
SUS(ステンレス)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
19.8
寸法B(mm)
32.5
寸法C(Φmm)
17
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
49.7
チューブ挿入長さ(mm)
14.6
色
黒
質量(g)
24.9
トラスコ品番
808-2321
接続ねじ
1/4