AKS-BKW プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 05729320

AKS-BKW プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 05729320
AKS-BKW プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 05729320

プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1本(330mL)注文コード05729320品番AKS-BKW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

発がん性が懸念されるオキシム副生物(MEKO)フリーの、脱アルコール型シーリング材です。

用途
シーリングに
浴室、キッチン、洗面台、各種水回り部材、外装目地/アクリルやPCをはじめ、多様なプラスチック接着可能
色
ホワイト
タイプ
水回り
材質
シリコーン樹脂シーリング材
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム等)と接触すると、シーリング材が変色する場合があります。
※脱オキシムタイプとの併用は変色の可能性があります。
※石材、タイル、ホーロー、塗装パネルなどに使用した場合、目地周辺が汚れることがあります。
※AKS-SMCはアクリルには接着しません。その他の被着体については、事前に接着性の確認を行ってください。
※曇りが生じ、視界が悪くなる可能性があるため、車両用ガラス回りの用途には適していません。
※塗料を上塗りすることはできません。
※AKS-BKW/AKS-GFBは浴槽内部には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする