ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
プロ用シーリングプライマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250g)
注文コード
05729329
品番
SSP-NPR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
プロ用プライマーです。
各種プラスチック・各種金属・ガラス・タイル・塗装面等(各種非多孔質素材)に対応。
用途
シーリング材の下地接着性を向上
仕様
ヘンケル SSP-NPR 250g
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
360mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性