寸法A(mm)56.7
寸法B(mm)35
寸法C(Φmm)17
寸法L(mm)50.3
寸法P(mm)18
二面幅H(mm)17
形状メイルブランチワイ
適合チューブ外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
接続ねじ種類R
接続ねじ3/8
トラスコ品番313-7376
色白
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
質量(g)33
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
材質(ねじ部)SUS(ステンレス)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ挿入長さ(mm)14.6