ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
クリア
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(330mL)
注文コード
05729338
品番
AKS-GFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
発がん性が懸念されるオキシム副生物(MEKO)フリーの、脱アルコール型シーリング材です。
用途
シーリングに
浴室、キッチン、洗面台、各種水回り部材、外装目地/アクリルやPCをはじめ、多様なプラスチック接着可能
色
ブラック
タイプ
外装やサッシ廻りなど
材質
シリコーン樹脂シーリング材
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム等)と接触すると、シーリング材が変色する場合があります。
※脱オキシムタイプとの併用は変色の可能性があります。
※石材、タイル、ホーロー、塗装パネルなどに使用した場合、目地周辺が汚れることがあります。
※AKS-SMCはアクリルには接着しません。その他の被着体については、事前に接着性の確認を行ってください。
※曇りが生じ、視界が悪くなる可能性があるため、車両用ガラス回りの用途には適していません。
※塗料を上塗りすることはできません。
※AKS-BKW/AKS-GFBは浴槽内部には使用できません。