曜日別特売
FD-DENT-5620 ブラケットリムーバー ストレート 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用 bitstrong(ビットストロング) 05729478

 

FD-DENT-5620 ブラケットリムーバー ストレート 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用 bitstrong(ビットストロング) 05729478
FD-DENT-5620 ブラケットリムーバー ストレート 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用 bitstrong(ビットストロング) 05729478

ブラケットリムーバー ストレート 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05729478
品番
FD-DENT-5620
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・歯列矯正用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。

用途
・歯列矯正の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・前歯の動的治療の終了時や、ブラケットの位置を修正(リボンド)する際に使用します。
・ニッパーとして使用できます。
材質
ステンレス
質量(g)
66
サイズ(mm)
120×88×10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする