bitstrong(ビットストロング)
バンドリムービング ロング 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05729530
品番
FD-DENT-5618
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・歯列矯正用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
用途
・歯列矯正の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・大臼歯に装着した金属バンドを安全に外すために使用します。
・パッド側に傷を付けたくないものを当てて保持できます。
材質
ステンレス(本体)、樹脂(パッド)
質量(g)
67
サイズ(mm)
128×80×10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000116
医薬品医療機器等法
一般医療機器