bitstrong(ビットストロング)
ニードルホルダーマチュープライヤー 歯列矯正・宝飾加工・精密クラフト用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05729548
品番
FD-DENT-5407
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・現在では入手が出来ない希少なMade in USA、未使用のデッドストック品です。
・歯列矯正用の他、医療機器品質の操作性をホビー用途でも享受することができます。
・手を離しても保持したままにできます。
用途
・歯列矯正の他、宝飾加工、プラモデルのメタルリギング、エッチングパーツ加工、ルアーのヒートンの加工などに専門の特殊機能が活用できます。
・リガチャーワイヤーをねじって結紮したり、持針器ゴムをブラケットに引っ掛けたりする着脱作業に使用します。
材質
ステンレス
質量(g)
33
サイズ(mm)
144×62×8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000114
医薬品医療機器等法
一般医療機器