bitstrong(ビットストロング)
ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 ブルー、コア・レジンセメント材用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
05729636
品番
BS-DENT-40-2
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
・50mLカートリッジの2液硬化型のコア材やレジンセメント材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
材質
PP(ハウジング)、POM(攪拌翼)
色
ブルー
質量(g)
2
サイズ(mm)
19.5×17×58
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000416
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※コア材、レジンセメント材以外の印象材で使用すると、詰まりが発生することがあるためお勧めできません。