曜日別特売
BS-DENT-40-4 ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 グリーン、ヘビーボディ用 bitstrong(ビットストロング) 05729652

ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 グリーン、ヘビーボディ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
05729652
品番
BS-DENT-40-4
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
・50mLカートリッジの2液硬化型のヘビーボディ印象材、を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
材質
PP(ハウジング)、POM(攪拌翼)
色
グリーン
質量(g)
3
サイズ(mm)
19.5×17×88
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000416
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ヘビーボディ印象材以外の印象材で使用すると、混錬不足になることがあるためお勧めできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする