MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458

MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458
MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458
MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458
MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458
MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458
MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458
MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458
MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458
MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458
MOT-TUM01-BL タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応 MOTTERU 05730458

タンブラーボトル型 氷のう 保冷・保温対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色スノーブルー
内容量1個注文コード05730458品番MOT-TUM01-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

冷たさを一日中キープ、凍らせて持ち歩けるボトル型の氷のう
肌にやさしくフィットするシリコン素材で心地よくクールダウン
魔法瓶構造の断熱ホルダーで、最大16時間「0℃」の冷たさキープ
通年使えてエコ、お湯をいれて湯たんぽとしても使える
パーツを分解して洗えるから、いつでも清潔、衛生的
持ち運びに便利なストラップ付、選べる4種のカラー

色
スノーブルー
付属品
ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質
ステンレス、シリコン、ポリプロピレン
容量
150ml
質量(g)
230
本体寸法(mm)
55×60×172
本体質量(g)
185
保証期間
初期不良のみ
耐久温度(℃)
-20~70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする