パッケージ
グリーンハウス
カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブル長(m)
2
1
2
3
5
10
色
オレンジ
アイボリー
オレンジ
ライトブルー
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05731517
品番
GH-CB6ADPA2-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
カテゴリー6A対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
色
オレンジ
ケーブル長(m)
2
規格
CAT6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
対応