パッケージ
グリーンハウス
カテゴリー6 LANクロスケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブル長(m)
3
1
2
3
5
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05731718
品番
GH-CB6XA3-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
ケーブル長(m)
3
色
アイボリー
規格
CAT6
構造
より線
RoHS指令(10物質対応)
対応