GH-CB6ADPA1-OR カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止 グリーンハウス 05731876

パッケージ

GH-CB6ADPA1-OR カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止 グリーンハウス 05731876
GH-CB6ADPA1-OR カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止 グリーンハウス 05731876
GH-CB6ADPA1-OR カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止 グリーンハウス 05731876

カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
色オレンジ
内容量1本注文コード05731876品番GH-CB6ADPA1-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

カテゴリー6A対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利

色
オレンジ
ケーブル長(m)
1
規格
CAT6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする