GH-CB5EDA5-IV カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス 05731946

パッケージ

GH-CB5EDA5-IV カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス 05731946
GH-CB5EDA5-IV カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス 05731946
GH-CB5EDA5-IV カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス 05731946

カテゴリー5e LANケーブルGH-CB5EDA5-IV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
色アイボリー
内容量1本注文コード05731946品番GH-CB5EDA5-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

カテゴリー5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利

色
アイボリー
ケーブル長(m)
5
規格
CAT5e
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする