GH-CB6ADPA5-IV カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止 グリーンハウス 05732016

パッケージ

GH-CB6ADPA5-IV カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止 グリーンハウス 05732016
GH-CB6ADPA5-IV カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止 グリーンハウス 05732016
GH-CB6ADPA5-IV カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止 グリーンハウス 05732016

カテゴリー6A LANケーブル 爪折れ防止GH-CB6ADPA5-IV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
色アイボリー
内容量1本注文コード05732016品番GH-CB6ADPA5-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

カテゴリー6A対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利

色
アイボリー
ケーブル長(m)
5
規格
CAT6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする