曜日別特売
- ポリエステルスパン糸 #80 5000m フジックス[縫製用品] 05733026

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- ポリエステルスパン糸 #80 5000m フジックス[縫製用品] 05733026
- ポリエステルスパン糸 #80 5000m フジックス[縫製用品] 05733026

ポリエステルスパン糸 #80 5000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番401
内容量1巻注文コード05733026品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途
シャツ、ブラウス、薄地用
番手#80長さ(m)5000色番401仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)16構成80s 1×3強度(Nm)8.0
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする