曜日別特売
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430

ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430
ブラック【ワケあり】 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン) 05734430

GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
05734430
品番
ブラック【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

掛けた魚は、逃さない。あと少し、手の届かない場所からのランディングを強力にサポート。
GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットは、ショアゲームで大型魚を仕留めるためにコンパクトでありながら優れた捕獲性能を具現化したオリジナルランディングツールセットです。
標準全長1m95cm、仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れたシャフトに、「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナル軸・刃先形状のギャフをセットすることで、あと少し、ての届かない場所からのランディングを強力にサポートします。
さらに、大物捕獲時のシャフトの破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。
<GMコンパクトスピア>
1上栓・ネジ穴:上栓芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。
※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。
2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。
3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。
4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大物エアーホール」を採用。
5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。
6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。
<GMアルティメットギャフ(M)>
1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」の優れた、SUS304ステンレス素材を採用。
2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。
3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。
※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。
4取付ネジ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ
5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。

商品状態
�����R����(���g�p�E�p�b�P�[�W�s��)
付属品
ザイルロープ(Φ6mm×3m)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【ロープの結び方(推奨ノット)】ユニノット(1~2回巻)※ユニノット後、余ったロープは堅結びで大丈夫
材質
カーボン繊維70%、エポキシ樹脂、SUSステンレス
質量(g)
300158
径(Φmm)
【先】15.0
全長(m)
【GMコンパクトスピアー】1.95
刃先径(Φmm)
5
寸法(cm)
【仕舞】31.5
色(本体)
ブラック(セットモデルのみ本体ブラックカラーを採用)
継本数(本)
10
元径(mm)
31
注意
※セッティング方法:シャフト上栓のネジ穴にギャフの取り付けネジ部をしっかりねじ込んでください。
※必要に応じてギャフのロープ通し穴にザイルロープを結び付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする