曜日別特売
FC-08 セット【ワケあり】 フリージングコンテナー FC NEG(日電理化硝子) 05734482

フリージングコンテナー FC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕切数・TGK品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕切数(個)
84
TGK品番
717-04-30-18
注文コード
05734482
品番
FC-08 セット【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,598¥1,998

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
115×190×45H
本体
A
仕切数(個)
84
マス目寸法(mm角)
12.5
中仕切
No.08×1
TGK品番
717-04-30-18
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
FC-08 セット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする