曜日別特売
205-6170【ワケあり】 フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ) 05734597

205-6170【ワケあり】 フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ) 05734597
205-6170【ワケあり】 フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ) 05734597
205-6170【ワケあり】 フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ) 05734597
205-6170【ワケあり】 フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ) 05734597
205-6170【ワケあり】 フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ) 05734597
205-6170【ワケあり】 フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ) 05734597
205-6170【ワケあり】 フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125 KIJIMA(キジマ) 05734597

フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
05734597
品番
205-6170【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

以前からフォグランプが欲しいと要望されていたスーパーカブC125に無加工で取付けられるフォグランプKITが登場!小型、軽量のM1フォグランプだから可能になったKIT。安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。

小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。

用途
【フォグランプ仕様】
9~24V対応
消費電力 15W×2
色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K
明るさ:3000lm
電流: 1.3A
動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)
防塵防水 :IP68
商品状態
�����R����(���g�p�E���J��)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ホワイト/イエロー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする