山崎実業
縦型ハーフティッシュケース タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05735096
品番
10747
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
370
対応
収納の目安 360枚(180組)のハーフティッシュペーパー(幅12.3×奥行き12.8×高さ6.2cm以内)
寸法(cm)
縦置き:W12.5×D7.8×H13.2cm
内寸(cm)
取り出し口:W1.4×D10.4cm