山崎実業
マグネットゴミ袋収納ホルダー タワー 45L ブラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05735191
品番
10665
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
785
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐荷重
1kg(静止荷重)
対応
収納可能枚数 45Lゴミ袋約40枚(袋の厚さにより枚数は異なります。)
寸法(cm)
W24×D6.7×H21.4cm
内寸(cm)
取り出し口:W13.1×D3.5×H4cm