曜日別特売

スマホスタンド付きハーフティッシュケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05735218
品番
10707
販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
¥3,200
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
770
対応
360枚(180組) W12.8×D12.8×H7.3cmまでのハーフティッシュペーパー ※ティッシュペーパーのサイズや形状、厚さによっては収納できない場合があります。
寸法(cm)
W13.1×D18.9×H8.3cm
内寸(cm)
収納部:W12.8×D12.8×H7.3cm ティッシュペーパー取り出し口:W12.6×D1.7cm トレー部:W11×D3.7cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする