曜日別特売

コンパクト蓋付きティッシュケース タワー ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05735279
品番
10538
販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
¥2,100
材質
本体・蓋・台座:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
300
寸法
W20.5×D10.7×H4.8cmまでの一般的なコンパクトティッシュぺーパー ※枚数の目安:200組(400枚) ※ティッシュペーパーのサイズや形状等によっては収納できない場合があります。
寸法(cm)
W21.4×D11.8×H6.7cm(蓋閉時)
内寸(cm)
取り出し口:W15.2×D2.7cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする