TOS100BNT47.5 水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BNT型 鶴見製作所 05735577

※代表画像

TOS100BNT47.5 水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BNT型 鶴見製作所 05735577

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BNT型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し61日以内出荷とは
この商品は吐出口径・周波数・出力など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
100
周波数(Hz)
60
出力(kW)
7.5
注文コード
05735577
品番
TOS100BNT47.5
参考基準価格(税別)¥2,080,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。
また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。
当機種は、BN型にフロート浸水検出器を付けた仕様となります。

用途
合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。
下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。
出力(kW)
7.5
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
24~6.0
吐出口径(Φmm)
100
吐出量(m3/min)
0.15~2.60
電圧
三相200V
使用液
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする