メリヤスウエス 中古生地

(189件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(4kg×5袋) 注文コード 05735913 品番 -
販売価格(税込) ¥6,488 定期注文特価(税込)5,498
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,998 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)

材質
Tシャツ、ポロシャツ
トレーナー
雑色(パステル系) 種別中古 区分中古 質量(g)約100(1枚あたり) 寸法(cm)約30〜60角 工程処理消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。
注意
※溶剤を使う作業には適していません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 189
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

メリヤスウエス 濃色 中古生地より100円くらい高いけれどこちらのほうが自動車整備には使い勝手があっているうような気がしました。

2026-03-20
用途:
機械の清掃及び油ふき
株式会社シンコウエンジニアリングサービス 様

機械の油の拭き取りに丁度いい。
ウエスの大きさも丁度良かったです。

2026-01-21
用途:
機械のメンテナンス
株式会社あすなろ印刷 様

機械のメンテナスで使っていますが、使い勝手が良いと思いますが、使う場所によっては白でないといけない場所があるので使い分けが必要です。

2025-09-18
用途:
清掃作業
建設業・工事業

モノタロウブランドを含め色々なウエスを買って来ましたが、
水や油を吸わないウエス(ハズレと呼んでいる)が少なく
使い勝手の良いウエスです。
コスパも良いので箱を注文しています。

1人が参考にしています
2025-09-24
用途:
整備作業時

これまでは白ウエスのみを買っていましたが、安さに惹かれて本品を購入。しかし、結構油を吸わなそうな物も結構含まれていて捨てた物があり、また、汚れている物も多く含まれていたので、個人使用なら割高でも白ウエスの方が良いかな?と思います。

2025-12-09
用途:
油を拭き取りしたい場合に使用

よく吸収します!拭き取り後、ほこりが付くと困りますので、毛羽立ちがない生地ものが一番いいです!

2025-05-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
卸売・小売業

ウエスはいつも専門業者で購入していましたが、在庫を切らしてしまい急遽モノタロウさんで購入することとなりました。
翌々日に納品されて助かりました!
メリヤスウエスとしての品質も問題なく、コスパも良いと思いますので、リピート有りだと思います。
4s入り袋でしたが、2s入りがあると使い勝手が良いので、商品ラインナップを期待したいです。

1人が参考にしています
2025-06-15
用途:
機械メンテナンス時
サービス業

安価で吸水性もよく、衛生的にはそんなに気にする機械保守なので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ナイロンは含まれていますか。
回答:
本製品は中古生地を使用しているためポリエステル・ナイロン・レーヨン等の化学繊維が含まれる生地もありますのでご了承願います。
2024-08-16
質問:
古着とのことですが、きれいなのでしょうか。
回答:
出来る限り汚れのひどいものは選別し、工程処理として洗濯洗浄しておりますが本製品は中古生地となりますのでご了承願います。
1人が参考にしています
2024-08-16
質問:
寸法(cm)が約30〜60角ですが、こちらより小さいサイズはありますか。
回答:
当社モノタロウブランド商品として取扱いはございません。お客様で生地を適度なサイズに裁断しご利用頂きますようお願いいたします。
2024-08-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
1人が参考にしています
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする