豊精工
豊精工の ツーリング
豊精工の チャック
豊精工の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05736202
品番
BT40-32SS-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリット溝を内径に入れることにより、より一層の油による切削時のエンドミル抜けがなくなると共にニードルローラー構造の求芯性、把握力が抜群です。
その他
ミーリングチャック用スパナは別売りです。
シャンク
BT40
寸法C
1
(mm)
68
寸法D
1
(mm)
32
寸法H
1
(mm)
80
寸法L
1
(mm)
105