曜日別特売
- フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品] 05737086

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品] 05737086
- フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品] 05737086

フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻色番403注文コード05737086品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)5000色番403仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05739545
2025-12-21
用途: ハンドメイド洋服を作っています。本縫い、ロック始末に使います。
アールズ ハセガワ卸売・小売業

定番の安定感です。大巻がお値打ちに買えるので助かります。

対象商品 : 05737086
2025-11-10
用途: 衣類等の縫製
製造業

こちらの強度と風合いが気に入っているので、太巻きで購入できとても嬉しいです

対象商品 : 05737068
2023-08-05
用途: ハンドメイド作品製作用 業務用ミシン使用
農・林・水産業

今まで家庭用の220mくらいのミシン糸を使っておりましたが、すぐになくなるので都度買い足す必要がありましたが、こちらは長くて安くて当分買い足す必要がないと思います。業務用ミシンを使用する場合はこちらが良いと思います。

対象商品 : 05737077
2023-08-05
用途: ハンドメイド作品製作用 業務用ミシン使用
農・林・水産業

今まで家庭用の220mくらいのミシン糸を使っておりましたが、すぐになくなるので都度買い足す必要がありましたが、こちらは長くて安くて当分買い足す必要がないと思います。業務用ミシンを使用する場合はこちらが良いと思います。

対象商品 : 05737077
2022-04-07
用途: リュックの縫製に使用します。
卸売・小売業

このお値段で購入できるのはここだけです!
消耗品なのでコスト削減でき助かります。
また、リピート購入させて頂きます。

対象商品 : 05737068
2021-03-04
用途: 縫い物に
農・林・水産業

700mのを使っていたけど結構早く無くなるので、思い切って5000mのを購入してみました。信頼のフジックスで間違いないと思います。これでもう一生買わなくて済むかも!?

対象商品 : 05737077
2021-02-26
用途: 内職
製造業

60番を愛用しています。
どの色も糸切れもなく、快適に使用出来ています。
これからもずっと使用を続けていきたいと思います。

対象商品 : 05737077
2020-10-08
用途: ロックミシンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他店より 安く買えるような 気がします。
ただ 色番号が 見づらくって 決まった色しか購入できない もっと色番号をはっきり写してもらえたら いろんな色を購入できるのですが…

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする