曜日別特売
- ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品] 05741112

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品] 05741112
- ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品] 05741112

ポリエステルスパン糸 #60 3000m

(29件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番3注文コード05741112品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)3000色番3仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 仕事用
スリーエス製造業

職業用で#60スパン糸が使いやすい
色見本帳で1本からオーダーできるのが良い
発注から出荷までスピーディーで良い

2が参考にしています
対象商品 : 05741085
2024-10-15
用途: 洋裁
飲食業

品質は間違いないです。
店舗で購入する半額程度で買えてよかったです。

対象商品 : 05744506
2022-06-11
用途: 裁縫時
Mountain high卸売・小売業

いつもなんでも揃うモノタロウ。 裁縫時にも利用させていただいております!
お値段もお手頃に購入できるのでミシン糸購入はモノタロウです!

対象商品 : 05741085
2022-02-05
用途: ロックミシン糸
自動車・二輪車・自転車関連業

3本糸のロックミシンが壊れて 新しく4本糸のロックミシンを購入 今まで使っていた糸では足りなくなったので こちらを購入しました。
糸がいいからか(ロックミシンが新しいからか?) よくわかりませんが 仕上がりはキレイです。

対象商品 : 05741094
2021-12-16
用途: ロックミシン縫い
製造業

質の良い糸で3000mあるので長持ちします。 他で買うより断然安いです。

対象商品 : 05741618
2021-11-01
用途: 4本糸2本針のオーバーロックミシンで使用。
製造業

糸見本帳より希望の色を選びその色番号を探すのに少し時間がかかるのと、
希望の番号糸の色がもうすこし大きく見えたらいいなぁと思います。
注文した糸は希望通りの色でズボンの縫い代始末に使用。綺麗にロックできました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 05743885
2021-10-15
用途: 縫製仕事での作業
koharuhiyori製造業

早く到着して、配達の方も丁寧に接してくださりありがとうございます。
なんでも揃っているので,助かります

対象商品 : 05743352
2021-01-24
用途: 粗品製作の縫製
製造業

近隣の手芸店が閉店してしまい困っていたので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする