曜日別特売

アステロ レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
電圧(V)115
出力(kW)0.06
内容量1個注文コード05741206品番A9R60BH
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000

回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。
一定速度の運転に使用します。
簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。
配線部の仕様はリードタイプです。
時間定格は短時間(30分)です。

ブレーキなし質量(kg)2.48出力(kW)0.06種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)60電圧(V)115電源単相コンデンサ容量(μF)20角寸法□90mm定格電流(A)1.3モーター極数(P)4回転速度(min-1[r.p.m])1600始動方式コンデンサ運転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする