曜日別特売
- ポリエステルスパン糸 #50 5000m フジックス[縫製用品] 05745188

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- ポリエステルスパン糸 #50 5000m フジックス[縫製用品] 05745188
- ポリエステルスパン糸 #50 5000m フジックス[縫製用品] 05745188

ポリエステルスパン糸 #50 5000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番401
401
402
403
255
20
337
262
263
765
763
242
49
277
276
168
752
749
72
288
79
219
738
78
80
81
760
83
726
727
98
100
101
99
264
228
769
712
771
729
746
744
149
118
747
748
119
772
767
751
713
711
内容量1巻注文コード05745188品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途
肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#50長さ(m)5000色番401仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする