※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品] 05745714 - ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品] 05745714

ポリエステルスパン糸 #50 3000m

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 色番403 注文コード05745714 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は色番など411種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

番手#50 長さ(m)3000 色番403 用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品 仕様左撚り 適合14〜16号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)17 構成50s 1×3 強度(Nm)13.0
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:686

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05745705
2024-04-26
用途:
裁縫に
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで大型手芸店に行くか、ネットで高い送料をかけて買うかしていた工業用ミシン糸がmonotaroで全色買えて本当に感謝しています。到着も早いし、他のものも買えるしでマジお得です。難点をいえば、欲しい色の番号を見つけるのに苦労することですね。

対象商品:
05748496
2021-03-22
用途:
工業用ミシンでの縫製用
製造業

糸見本をすでに持っているので、糸の番号さえ分かれば注文ができて助かります。
最初に糸番を探し当てるのになかなか苦労しましたが、次回からは購入履歴が残っているので楽でした。
でももう少し番号がわかりやすく注文できるといいなと思います。
発注して届くのに少し時間がかかるので日にちに余裕を持って注文するといいと思います。

対象商品:
05748137
2021-04-27
用途:
縫製
製造業

欲しい色番が出てくるまでイライラします。サンプル帳の順番に出てくるので、この糸を注文するなら先にサンプル帳を購入される事をおすすめします。全色注文出来ますしどこよりも安いです。

対象商品:
05745705
2019-10-29
用途:
和裁の仕事
その他業種

丈夫で糸絡みも少なく使いやすいです。
ほとんどの工程では絹糸を使用しているので、しばらく使えそうですが、なくなったら又この商品を使いたいです。

対象商品:
05746852
2019-06-01
用途:
ロープの縫製
サービス業

見本帳の色が全色揃っているので、選択肢が多く非常に助かります。ただ、ページによって選択できない色があるので、検索に慣れが必要です。これからも継続して使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする