REZWB018 ロックエンパイアー アウトドア ギアコネクタ スイベル 高所作業 360°回転 ROCK EMPIRE EMPIRE(エンパイア) 05747468

ロックエンパイアー アウトドア ギアコネクタ スイベル 高所作業 360°回転 ROCK EMPIRE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05747468
品番
REZWB018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

360°回転するギアコネクタ。
認証/CE、EN354

仕様
強度/35kN
材質
アルミ合金
色
ブラック
質量(g)
74
径(Φmm)
縦:83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする