- ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品] 05749835

※糸見本帳

- ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品] 05749835
- ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品] 05749835

ポリエステルスパン糸 #30 2000m

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻色番401注文コード05749835品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途厚地用番手#30長さ(m)2000色番401仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05749844
2023-11-01
用途: 被服製作

モノタロウさんで扱っているとは驚きました。
以前は名古屋の問屋街まで出向き購入していました。
フジックスは25年以上使い続けている安心の品質です。厚物には#30糸が欠かせません。
色も揃っているし助かります。
問屋で貰った色のサンプルで生地の色合わせ選定しています。
番号で見る必要がありますので初めての人には分かりずらいかもしれません。

対象商品 : 05749844
2023-08-08
用途: 縫製業務

いつもの通り高品質でした。納期早くて助かったです。

対象商品 : 05749835
2023-08-02
用途: 縫製作業
牧野フェルト工業株式会社製造業

品質に問題無し。コストパフォーマンスが良く、再度購入したい

対象商品 : 05752705
2022-12-14
用途: ラグづくり
医療・福祉・介護関連業

モノはキングスパンなので確かですが、それよりもモノタロウで販売しているということ自体が素晴らしいです。これまで手芸屋で注文するか、送料をかけて某ネットショップで購入してました。本当にありがたいです。

対象商品 : 05749835
2022-10-03
用途: リンゴの防鳥糸として利用
農・林・水産業

丈夫で太さ30番も丁度いい。ムクドリやモズの防鳥に使用します。とにかく長さが必要で、安価で太さが丁度よく目立つようで目立たない位のものがいい。風や雨にあたっても切れない強さが必要で、目的とする条件にぴったりです。

1が参考にしています
対象商品 : 05750648
2021-02-24
用途: デニムリメイクでのステッチに際に使用
製造業

デニムに使用している色とほぼ同じ色で使いやすい。
シャッペスパンより光沢は少ないが、毛羽もなく気になりません。大容量でこの値段は、大量消費する側として有難いです。

対象商品 : 05749844
2019-11-12
用途: 内職
製造業

仕事でかなりの量を毎日使っていますが、糸切れ、ヨレなどはなく気持ち良く使用できているので是非リピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05749844
2020-02-05
用途: 縫製
モビリカ卸売・小売業

ビニールレザーなどの厚地の縫製に、糸の強度があってよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする