大電
ロボトップ DFシリーズ 低速移動配線 信号用ケーブル
DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×2P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対数・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(20m)
対数(P)
2
注文コード
05753689
品番
DF-SB/20276 AWG22(0.3SQ)×2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ケーブルガイド内やFAシステム機器間の配線に最適(信号用)
UL、c-UL、80℃耐熱に対応!
サイズ
AWG22
素線径(mm)
編組:0.12
許容曲げ半径(mm)
49
外径(mm)
4.4
概算質量(kg/km)
68
適合規格
UL758(Appliance Wiring Material) -20276(80℃、30V)CSA(CC22.2 No210.2) -(80℃、30V)
絶縁体厚さ(mm)
0.25
シース厚(mm)
1
導体構成(本/mm)
68/0.08
導体外径(Φmm)
0.8
絶縁体外径(mm)
1.3
シース外径(Φmm)
7
対数(P)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表