※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

- ポリエステルスパン糸 #20 4000m フジックス[縫製用品] 05753956 - ポリエステルスパン糸 #20 4000m フジックス[縫製用品] 05753956

ポリエステルスパン糸 #20 4000m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05753956 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

番手#20 長さ(m)4000 色番402 用途厚地用 仕様左撚り 適合18〜19号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)18 構成20s 1×3 強度(Nm)34.7
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする