DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×3P ロボトップ DFシリーズ 低速移動配線 信号用ケーブル 大電 05754328

DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×3P ロボトップ DFシリーズ 低速移動配線 信号用ケーブル 大電 05754328
DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×3P ロボトップ DFシリーズ 低速移動配線 信号用ケーブル 大電 05754328

ロボトップ DFシリーズ 低速移動配線 信号用ケーブルDF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×3P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は対数・内容量など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(20m)
対数(P)
3
注文コード
05754328
品番
DF-SB/20276 AWG20(0.5SQ)×3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ケーブルガイド内やFAシステム機器間の配線に最適(信号用)
UL、c-UL、80℃耐熱に対応!

サイズ
AWG20
素線径(mm)
編組:0.12
許容曲げ半径(mm)
57
外径(mm)
5.5
概算質量(kg/km)
102
適合規格
UL758(Appliance Wiring Material) -20276(80℃、30V)CSA(CC22.2 No210.2) -(80℃、30V)
絶縁体厚さ(mm)
0.25
シース厚(mm)
1
導体構成(本/mm)
110/0.08
導体外径(Φmm)
1
絶縁体外径(mm)
1.5
シース外径(Φmm)
8.1
対数(P)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする