EW-123 ドアエッジモール 6m 星光産業 05755094

 

EW-123 ドアエッジモール 6m 星光産業 05755094 EW-123 ドアエッジモール 6m 星光産業 05755094 EW-123 ドアエッジモール 6m 星光産業 05755094

ドアエッジモール 6m

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05755094 品番EW-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボディにフィットする新形状のドアモール。
ミニバン・SUV等に最適なサイズ。
ブラックカラー(全長6mの1本巻)。

幅(mm)8 ブラック 全長(m)6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×6000×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05755094
2019-05-19
用途:
自動車整備士
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いましたが、取り付けが少し期待したより面倒だった奥行きが余りにないので切り込みが大変だった、両面テープも使いずらい。

対象商品:
05755094
2017-06-07
用途:
自家用車ドアエッジの小キズ隠しに装着

車色と同色で感じ良く材質も柔らかく曲面への処理も楽でした。付属の両面テープは部分々での貼付けになるのですが、市販品で全面で貼付けをしました。両端は剥離しやすいのを考慮して黒アルミテープで補強しました。

対象商品:
05755094
2015-11-23
用途:
ドアガード

同様の商品の市場価格より安いので、リピート購入しました。。
市販品はシルバーやクリアが多数ですが、黒なので、ドアガードとして使うには目立たない点が良いです。
長さも6mありますので、所有のミニバンのフロントドア2枚とリアスライドドア2枚に足りました。装着は付属の両面テープで固定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする